Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

OBO BETTERMANN - Jatkokappale - SL 20/70

OBO Bettermann Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

70 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 70 mm

  • Syvyys - 20 mm

  • Väri - valkoinen

  • Listan kansi - ei ole

  • RAL-numero - 9010

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012196720644

Sähkönumero

1426421

Toimittajan tuotenumero

6132230

Tukkuerä

10

Korkeus:

70 mm

Syvyys:

20 mm

Väri:

valkoinen

Listan kansi:

ei ole

RAL-numero:

9010

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

ei

Koristelu:

ei ole

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Materiaalin laatu:

PVC

Jatkokappale SL jalkalistakanavalle 20x70, puhtaanvalkoinen; RAL 9010

Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.

OBO BETTERMANN -tuote

Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan