HAGER - Johdotuskourun kansi tehalit.BA7 - BA70802 80x2000

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavan leveys - 80 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Halogeeniton - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740878722

Sähkönumero

1417578

Toimittajan tuotenumero

BA70802

Tukkuerä

20

Kanavan leveys:

80 mm

Pituus:

2000 mm

Halogeeniton:

ei

Kansi BA7 l=80, materiaali PVC, väri harmaa RAL7030

Johdotuskourun kansi laadukkaasta PVC-muovista. Käyttö varaosana 80 mm leveille BA7 ja BA7A kanavarungoille. Kannen keskellä kulkee suuntausviiva kannen päälle tehtävien merkintöjen suuntauksen helpottamiseksi. Katkaisu voidaan tehdä käyttöön tarkoitetuilla katkaisusaksilla, sahalla tai leikkureilla. Väri raudanharmaa RAL 7030.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan