HAGER - Liiketunnistin KNX - TRE501 220° PAR R ANT IP55

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 16 m

  • Väri - antrasiitti

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250617573382

Sähkönumero

2803249

Toimittajan tuotenumero

TRE501

Tukkuerä

10

Asennustapa:

pinta-asennus

Kanavien lukumäärä:

1

Tunnistusalueen maksimipituus:

16 m

Väri:

antrasiitti

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

220...220 °

Materiaali:

muu

Enimmäistyösykli:

30 min

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7016

Optimaalinen asennuskorkeus:

4 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Havainnointialueen halkaisija:

12 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

90...90 °

Vähimmäispäälläoloaika:

5 s

Liiketunnistin KNX langaton tunnistuskeila 220 ast väri antrasiitti, käyttöjännite paristo 3x1,5V AAA, kytkentäviive, valaistustasoja kentän herkkyys säädettävissä. Tiiveysluokka IP55. Opetus QuickLink-painikeopetus, TX100B tai ETS4.llä TR131A

KNX-radioliiketunnistin 220° pinta-asennus

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan