SCHNEIDER ELECTRIC - Ajastin mekaaninen Exxact - Ajastin 0-120min mek ant

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

mekaaninen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotelektroninen

Väri:

antrasiitti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aika-asetus - 0...120 min

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

  • Malli / Tyyppi - mekaaninen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

23 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480204890

Sähkönumero

2622020

Toimittajan tuotenumero

WDE003477

Tukkuerä

10

Aika-asetus:

0...120 min

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Malli / Tyyppi:

mekaaninen

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

antrasiitti

Moduulien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Puolijohdelähdöllä:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Nimellisvirta:

16 A

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

46 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Exxact Mek. ajastin 0-120 min ANT

Exxact mekaaniset ajastimet
• Mekaaninen ajastin 16A
• Säädettävä viive
• Kaksinapainen
• Valaistuksen, ilmastoinnin yms ohjaukseen

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan