FRICO - Ripaputkilämmitin Frico - THERMOWARM TWT-110, 1000W

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lämpöteho:

1000 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Öljy-/nestetäyttöinen - ei

  • Lämpöteho - 1000 W

  • Leveys - 765 mm

  • Korkeus - 205 mm

  • Paino - 3 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393410207453

Sähkönumero

8101062

Toimittajan tuotenumero

TWT110

Tukkuerä

50

Öljy-/nestetäyttöinen:

ei

Lämpöteho:

1000 W

Leveys:

765 mm

Korkeus:

205 mm

Paino:

3 kg

Syvyys:

123 mm

Ajastimella:

ei

Malli / Tyyppi:

vakio

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Väri:

valkoinen

Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely:

ei

Syöttöjännite:

230...230 V

Käyttöjännitteen taajuus:

50...60 Hz

Sähköinen liitäntä:

liittimet

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

ei

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Itsesäätyvä:

ei

Jäätymissuoja:

ei

Digitaalinäyttö:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Kulutuksenilmaisu:

ei

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

TWT110 Frico Thermowarm ripaputkilämmitin virtakytkimellä.

Termostaatilla, IP44
Thermowarm on sarja helposti asennettavia ripaputki-lämmittimiä. Ripaputkivastuksen lämmönluovutusala on suuri, joten lämmittimet ovat tehokkaita kokoonsa nähden. TWT asennetaan vaakasuoraan seinälle.
TWT 100 malleissa kuori on maalattua peltiä ja pintalämpötila noin 90 °C. Lämmittimen etulevy on helppo irrottaa puhdistusta varten.

- termostaatti, jonka asetusalue on 0 – 35 °C.
- sisäänrakennettu ylikuumenemissuoja
- valkoinen, RAL 9016
- SEMKOn hyväksymä ja CE merkitty

FRICO -tuote

Tutustu FRICO-sarjaan