LUXOMAT - Läsnäolotunnistin valo Luxomat - PD2-M-2C-FP valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennustapa:
uppoasennusTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007529921652
Sähkönumero
2603361
Toimittajan tuotenumero
92165
Tukkuerä
60
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
6 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC/DC
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
kyllä
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
5 m
Havainnointialueen halkaisija:
10 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Valaistustason raja-arvo:
10...2000 lx
Ohjausvirta:
2 mA
Kahdella relelähdöllä varustettu infrapuna läsnäolotunnistin tarkkaan läsnäolotunnistukseen ja valaistuksen luotettavaan ohjaukseen. Erilaisiin kattorakenteisiin, pinta-asennukseen, kojerasiaan tai uppoasennukseen soveltuvat versiot on helppoasentaa ilman lisätarvikkeita. Tunnisti on toimintavalmis tehdasasetuksilla ilman ohjelmointia. Integroitu rele voi ohjata yhtä valaisinryhmää ja ilmanvaihtokonetta suoraan läsnäolon ja valovoimakkuuden perusteella. Painonapilla käyttäjä voi ohjata valaistusta tarpeen mukaan.
Tuotekuvaus
- Kaksi relelähtöä valaistuksen ja ilmanvaihdon automatisointiin.
- Nopea ja helppo asentaa, kytkennät jousipainike liittimiin.
- Toiminta valmis tehdasasetuksilla 500 lx ja 10 min.
- Tunnistimen valvonta-aluetta voidaan rajata peitelevyillä.
- Merkkiledit kertovat tunnistimen toiminnasta.
- Sekavalomittaus mahdollistaa valojen sammutuksen jos luonnon valoa on riittävästi.
- Ohjelmointi ja asetuksien muutokset helposti irroittamatta tunnistinta.
- Lisätoimintojen asetus kaukosäätimellä IR-PD-2C tai älypuhelin sovittimella.
LUXOMAT -tuote
Tutustu LUXOMAT-sarjaan