SORMAT - Patenttivanne kuumasinkitty - PVA 33x1.50 (30m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
33 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Perforoitu - kyllä
Leveys - 33 mm
Pinnan suojaus - jatkuvasti galvanoitu
Perforointi - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031562334
Sähkönumero
1320972
Toimittajan tuotenumero
9640056233
Tukkuerä
30
Materiaali:
teräs
Perforoitu:
kyllä
Leveys:
33 mm
Pinnan suojaus:
jatkuvasti galvanoitu
Perforointi:
pyöreä
Väri:
sinkki
Nauhan tyyppi:
aaltomainen
Murtokuormitus:
11000 N
Materiaalin laatu:
muu
Perforoitujen rivien määrä:
1
Perforaation halkaisija:
10.5 mm
Paksuus:
1.5 mm
Reikien suunta:
pituussuunnassa