HAGER - S.1 - Keskiölevy 2xR&M vino val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - modulaarinen jakkiliitin

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 2

  • Materiaali - muu

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334321705

Sähkönumero

7242144

Toimittajan tuotenumero

14721909

Tukkuerä

10

Käyttö:

modulaarinen jakkiliitin

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

2

Materiaali:

muu

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

välirenkaan keskipeitelevy

Liitäntäsuunta:

vino

Painettava merkintä:

tulostettava lisäkilpi kilvenpitimeen

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Moduulien lukumäärä:

2

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

30 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Telerasia Hager S.1/B.3/B.7 2xRJ45 R&M erillismoduuleille puhtaanvalkoinen, keskiölevyllä 50x50, soviterengas 11091919 tilattavaerikseen sovittamiseksi 56x56 keskiöllisiin peitelevyihin

Telerasia 2-osainen Reichle & De Massari-rasialiittimille, vinolla etupinnalla ilman pölysuojaluukkuja, metallisella asennusrenkaalla. Asennus 50x50 soviterenkaan 11091909 ja S.1/B.3/B.7 -sarjan peitelevyjen tai soviterenkaan 11096089 ja Q.1/Q.3/Q.7 -sarjan peitelevyjen kanssa. Väri puhtaanvalkoinen matta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan