ENSTO - Pistoliitin EnstoNet - 2-N UROSRUUVIL VP KAPEA VAL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 2

  • Lukitustapa - erillinen

  • Halogeeniton - kyllä

  • Korkeus - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677113338

Sähkönumero

1934716

Toimittajan tuotenumero

NAC21SH.W

Tukkuerä

200

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

2

Lukitustapa:

erillinen

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

20 mm

Leveys:

28 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Liitoksien lukumäärä per napa:

1

Napojen merkintä:

L, N

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

valkoinen

Vedonpoistin:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

polyamidi (PA)

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

51 mm

2-NAP. UROS, VEDONP. ILM.HAK. VALK.



2-napaiset kapeat ruuviliittimet vedonpoistimella OEM-käyttöön
Hieno-, muutama- ja yksilankaisille 0,75 - 4,0 mm² johtimille. Vedonpoistaja kaapeleille, joiden ulkohalkaisija 6,2 - 11,5 mm. Urosliittimen paino 11,4 g/kpl ja naarasliittimen paino 11,7 g/kpl.
Liittimen leveys 28 mm. Muut mitat kuten vastaavat versiot, joissa lukitushakaset liittimen sivuilla. Irrallinen lukitusosa NK2F.W toimitetaan urosliittimen mukana.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan