MP BOLAGEN - Johtokanava DUCTEL - TB1340-1 Al 135x65x3000 AN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
135 mmTärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 135 mm
Syvyys - 65 mm
Pituus - 3000 mm
Materiaali - alumiini
Kansi mukana toimituksessa - ei
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269318385
Sähkönumero
1441933
Toimittajan tuotenumero
MP-TB1340-1
Tukkuerä
378
Leveys:
135 mm
Syvyys:
65 mm
Pituus:
3000 mm
Materiaali:
alumiini
Kansi mukana toimituksessa:
ei
Kansien lukumäärä:
2
Halogeeniton:
kyllä
Kannen leveys 1:
45 mm
Symmetrinen:
ei
Kannen leveys 2:
45 mm
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
anodisoitu
Suorakaiteen muotoinen:
kyllä
Sisäseinän rakenne:
jatkuva muu profiili
Antibakteerinen käsittely:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Peitelevyjen kiinnitystapa:
sisäpuolinen kiinnitys
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Suojakalvolla:
kyllä
Kaapelipidikkeillä:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
8775 mm²
DUCTEL Twist on johtokanavajärjestelmä, joka tarjoaa monipuolisia vaihtoehtoja sähkönjakeluun sekä datayhteyksien toteuttamiseen. Johtokanava voidaan kiinnittää seinään joko suoraan tai seinäkannakkeella. Seinän epätasaisuudet voidaan oikaista säätöpaloilla. Peitesäleet peittävät kanavan taakse jäävän aukon. Väliseinä on valmiiksi rei'itetty 50x21mm, reikäjako 320mm. Rungossa on maadoitusliitinura TBM1-maadoitusliittimelle. Rungon ja kannen pituus 3m.
MP BOLAGEN -tuote
Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan