EBECO - Sulanapitomatto - 2200W,7,0-11,0m²

Ebeco Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpökaapelin kiinnitys matossa - muu

  • Teho - 250 W/m²

  • Kytkentäteho - 2200...2200 W

  • Leveys - 500 mm

  • Pinta-ala - 9 m²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7330778602902

Sähkönumero

8176207

Toimittajan tuotenumero

8960290

Tukkuerä

1

Lämpökaapelin kiinnitys matossa:

muu

Teho:

250 W/m²

Kytkentäteho:

2200...2200 W

Leveys:

500 mm

Pinta-ala:

9 m²

Resistanssi:

24 Ohm

Sisältää huonelämpötilan ohjauksen:

ei

Malli / Tyyppi:

lämpökaapeli

Tukimatolla:

kyllä

Kytkentäjännite:

230...230 V

Lämpöjohtimen kuorma:

27 W/m

Itsestään liimautuva:

ei

Pituus:

18000 mm

PTC-resistorien lukumäärä:

2

Paksuus:

7 mm

PTC-resistorin pituus:

5000 mm

Kosteisiin tiloihin:

kyllä

Sisältää ohjaimen:

ei

Soveltuu ulkopintojen lämmitykseen:

kyllä

Soveltuu kattolämmitykseen:

ei

Sisältää lattialämpöanturin:

ei

Lumensulatusmatto asfaltin,kivetyksen tai betonin alle

Snowmelt on elastinen lämpökaapelimatto, joka koostuu kuminauhaan kiinnitetystä lämpökaapelista. Mattoa venyttämällä c/c-etäisyys kasvaa ja siten teho vähenee. Tämä ainutlaatuinen rakenne vähentää asetteluaikaa noin 75 prosentilla verrattuna tavanomaiseen kiinnitysnauhaan. Lämpökaapelissa on paluujohdin eli siinä on vain yksi kytkentäpää. Lämpökaapelimatto on tarkoitettu asennettavaksi hiekkapetiin asfaltin tai kiveyksen alle. Sen voi myös valaa kiinni. Matto tulee asettaa vähintään 30 mm:n syvyyteen.

EBECO -tuote

Tutustu EBECO-sarjaan