ELKO - Peitelevy ELKO RS16 - 1-os.Johtokanavaan val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 86 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,09 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

7020160987303

Sähkönumero

2164121

Toimittajan tuotenumero

EKO09873

Tukkuerä

100

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

86 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Merkintäpaikka:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

86 mm

Syvyys:

10.5 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Asennuskehys:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Soveltuu lattiarasialle:

ei

Soveltuu johtokanavalle:

ei

Soveltuu uppoasennukseen:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Johtokanavapeitelevyt- Kestomuovia. Keskiöaukotus 56x56mm, ulkomitta84mm. Iroitettavat välisillat. - Peitelevyissä suorat kulmat, sopivatvierekkäin johtokanavassa.

Johtokanavapeitelevyt
- Kestomuovia. Keskiöaukotus 56x56mm, ulkomitta 84mm. Iroitettavat välisillat.
- Peitelevyissä suorat kulmat, sopivat vierekkäin johtokanavassa.

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan