HAGER - Johdotuskouru tehalit.HA7 - 80x25x2000 PC/ABS VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 80 mm
Leveys - 25 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - kyllä
Aukkojen etäisyys - 6.5 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740199247
Sähkönumero
1417774
Toimittajan tuotenumero
HA780025
Tukkuerä
20
Korkeus:
80 mm
Leveys:
25 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
kyllä
Aukkojen etäisyys:
6.5 mm
Aukon leveys:
6 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
1485 mm²
RAL-numero:
7035
Johdotuskouru HA7 80x25x2000 mm pohjarei’illä, materiaali paloturvallisuutta parantavaa halogeenitonta PC/ABS-muovia, väri vaaleanharmaa RAL7035. Lämpötilankesto -25 °C / +90 °C. Kanavan kansi on helppo kiinnittää ja kansi pysyy hyvin kiinni myös kanava täytenä. Sivuaukot johtimille 6 mm² asti kampoja murtamatta.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan