SCHNEIDER ELECTRIC - Ulkokulma Thorsman - TIR+YH10060

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

105 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot64 mm

Leveys:

135 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot95 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 105 mm

  • Leveys - 135 mm

  • Kulma - 70...120 °

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885427136

Sähkönumero

1423728

Toimittajan tuotenumero

5427130

Tukkuerä

10

Korkeus:

105 mm

Leveys:

135 mm

Kulma:

70...120 °

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Kiinnitystapa:

napsautettava

Malli / Tyyppi:

valettu huppu

Materiaalin laatu:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Suojakalvolla:

ei

RAL-numero:

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

TIR+ YH10060 Ulkokulma, valk.



Thorsman ulkokulma kappaleet
Ulkokulmalla liität helposti kanavan seinän kulman yli

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan