HAGER - R.1/R.3 - Antennikeskiölevy TV+R+SAT mus

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - R.1/R.3 - Antennikeskiölevy TV+R+SAT mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 3

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334365433

Sähkönumero

7512111

Toimittajan tuotenumero

12032045

Tukkuerä

10

Käyttö:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

3

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

58.1 mm

Laitteen korkeus:

58.1 mm

Kokoonpano:

keskiölevy

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9005

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

10 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Keskiölevy Hager R.1/R.3 ant.r. TV+R(+SAT) musta

Keskiölevy antennirasioille 450210, 451510, 451515, 451520 ja 452210. Käyttö R.1, R.3 ja R.classic -sarjojen peitelevyjen kanssa, väri musta kiiltävä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan