PIPELIFE - Suojaputkitarvike jatkomuhvi - PE 110, Viper3

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ulkohalkaisija:

110 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Sisähalkaisija - 110 mm

  • Ulkohalkaisija - 110 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459141545

Sähkönumero

5261513

Toimittajan tuotenumero

70000521

Tukkuerä

25

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Sisähalkaisija:

110 mm

Ulkohalkaisija:

110 mm

Väri:

musta

Materiaalin laatu:

PE

Kiilloitettu pinta:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Kumitiiviste:

kyllä

PE-jatkomuhvi, Tripla, tiivisteellinen, sopii myös 110mm Opto putkelle.

Jatkomuhvi VIPER3 tripla- ja sileäpintaisille PVC-putkille. Muhvissa on kiinteät tiivisteet mikä tekee liitoksista tiiviin. Tiivisteellinen muhviliitos kestää putken puhdistamisen ja kaapeleiden asentamisen paineella. Muhvin pinnassa tartuntarivat, jotka helpottavat muhvin asentamista.