ITALFARAD - Käyntikondensaattori - RPN-2 8uF 450V AC/IP55

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti - 8 µF
Halkaisija - 32 mm
Pituus - 56 mm
Sisältää pistoliittimet - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057410457
Sähkönumero
5741045
Toimittajan tuotenumero
1176110
Tukkuerä
252
Malli / Tyyppi:
moottorikäyttökondensaattori
Suorituskyky/kapasiteetti:
8 µF
Halkaisija:
32 mm
Pituus:
56 mm
Sisältää pistoliittimet:
kyllä
Käyntikondensaattori, AMP-liittimet, kiinnityspultti M8, aluslevy jamutteri.