ELPRESS - Eristetty kutistejatko - A1535SKW pun. 0,5-1,5

Enkom Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1.5...2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4...6 mm²

Eristeen väri:

punainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkeltainen
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotsininen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5...1.5 mm²

  • Malli / Tyyppi - UL-malli

  • Holkin malli - lyhyt

  • Eristeen väri - punainen

  • Jännitealue - 600 V asti

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487004771

Sähkönumero

5215317

Toimittajan tuotenumero

7288-228500

Tukkuerä

1

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5...1.5 mm²

Malli / Tyyppi:

UL-malli

Holkin malli:

lyhyt

Eristeen väri:

punainen

Jännitealue:

600 V asti

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

ei

Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Eristys:

polyamidi (PA)

Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:

kyllä

Sopii pyöreille johtimille:

kyllä

Materiaali:

kupari

Liitäntätapa:

ristiliitin

Sopii korkeisiin lämpötiloihin, maksimissaan 650 °C:

ei

Sopii lakkaeristykselle:

ei

Pinnan suojaus:

tinattu

Vedonpoistoliitännöille:

ei

Sopii lattajohtimelle:

ei

Vuotoerotin/väliseinä:

ei

Haarojen lukumäärä:

0

Kutiste-eristetty jatkosholkki, 0,5-1,5mm².



Lämpökutiste-eristetty sulateliimallinen jatkosholkki kaapelille 0,5-1,5 mm², kuparia, tinattu, muovi PA. Käytetään sertifioidun työkalun GSW0560C kanssa.