ABB - Kaapelijakokaappi 1000 A kisk. - SDC1073

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaapelijakokaappi 1000 A kisk. - SDC1073

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

1000 A

Leveys:

996 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot682 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 1000 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Kaapin IP-luokka - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 996 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980008360

Sähkönumero

5451291

Toimittajan tuotenumero

2CGX063300554

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

1000 A

Napojen lukumäärä:

4

Kaapin IP-luokka:

muu

Materiaali:

alumiini

Leveys:

996 mm

Korkeus:

889 mm

Syvyys:

312 mm

Nimellisjännite:

400 V

Pinnan suojaus:

sinkitty

Väri:

muu

Kiskolla:

kyllä

Kiskon IP-luokka:

IP20

Sisältää liittimet:

ei

Maadoituksella:

ei

Jalustalla:

ei

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Kaapelijakokaappi

Kabeldon SDC1073 jakokaappi 1000 A, rakenne kuumasinkitty teräs.

SDC-sarjan kaapit soveltuvat sähkönjakelun tarpeisiin, ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi pääjakokeskuksina, rakennustyömailla tai väliaikaisessa virranjakelussa. Jakelujärjestelmästä saadaan entistäkin joustavampi, sillä näiden kaappien avulla järjestelmään voidaan asentaa erilaisia kytkinlaitteita, kuten varokekytkimiä ja koteloituja katkaisijoita. Jalusta on tilattava erikseen.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan