LUXOMAT - Läsnäolotunnistin valo Luxomat - PD4-M-2C-C-AP valkoinen

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Asennustapa:

pinta-asennus

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 20 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007529924400

Sähkönumero

2603372

Toimittajan tuotenumero

92440

Tukkuerä

60

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

20 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC/DC

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

20 m

Havainnointialueen halkaisija:

24 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Taajuus:

50...60 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

15 s

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Enimmäislähtövirta:

800 A

Ohjausvirta:

4 mA

Luxomat Käytävätunnistin pinta-asennukseen. Pitkä valvonta-alue, jopa 40m. Tunnistin näkee 10 m päässä kun sitä päin kävelee. Asennuskorkeus 2,5m

Kapea ja pitkä valvonta-alue on ihanteellinen pitkien käytävien valvontaan. Käytäviin optimoitu valvonta-alue kasvattaa tunnistimien asennustiheyttä samalla pitäen läsnäolotunnistuksen toimintavarmuuden huipussaan. Suoraan valaisinkuormaa, sekä ilmanvaihtokoneita ohjaava läsnäolotunnistin sopii kattorakenteisiin, pinta-asennukseen tai uppoasennukseen. Kaikki versiot on helppo asentaa ilman lisätarvikkeita. Tunnistin on toimintavalmis tehdasasetuksilla.

Tuotekuvaus
  • Käytävään optimoitu valvonta-alue jopa 40 m pituisella valvonta-alueella.
  • 10 A integroitu ohjaa yhtä valaisinryhmää, toinen potentiaalivapaa rele ohjaa ilmanvaihtoa.
  • Nopea ja helppo asentaa, kytkentä jousiliittimiin.
  • Toiminta valmis tehdasasetuksilla 500 lx ja 10 min, 15 min HVAC.
  • Tunnistimen valvonta-aluetta voidaan rajata peitelevyillä.
  • Merkkiledit kertovat tunnistimen toiminnasta.
  • Sekavalomittaus mahdollistaa valojen sammutuksen jos luonnon valoa on riittävästi.

LUXOMAT -tuote

Tutustu LUXOMAT-sarjaan