HAGER - Pistorasia S.1 - 1N/16A UKJ ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Yksikköjen määrä:
1Väri:
antrasiittiKytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitinPintamateriaali:
mattaTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Yksikköjen määrä - 1
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334228639
Sähkönumero
2507350
Toimittajan tuotenumero
6167331606
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Yksikköjen määrä:
1
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
71 mm
Laitteen korkeus:
71 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Nimellisvirta:
16 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
RAL-numero (vastaava):
7021
Erikoisteholähde:
ei erityistä virtalähdettä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
1-osainen nollaluokan pistorasia ilman maadoituskoskettimia, kosketussuojin. Käyttö vain varaosaksi vanhoihin asennuksiin hajonneen 0-luokan pistorasian tilalle niissä tapauksissa kun lainsäädöntä ei edellytä rasian vaihtamista maadoitetuksi. Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Pesän syvyys 8 mm - ilman kiinnityskynsiä - 2-napainen - jousiliittimillä