HAGER - Pistorasia S.1 - 1S/16A UKR LED val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kynsikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334364085

Sähkönumero

2507319

Toimittajan tuotenumero

41091909

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kynsikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Laitteen syvyys:

41.6 mm

Nimellisvirta:

16 A

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero (vastaava):

9010

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

40 mm

Pistorasia Hager S.1/B.3/B.7 1S/16A uppo keskiölevyllä ja ruuviliittimillä LED puhtaanvalkoinen

SCHUKO-pistorasia LED-alavalolla - Korotettu kosketussuojaus - Ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Taajuus 50/60 Hz Nimellisvirta 16 A Tehonkulutus 0,25 W/0,35 VA Poiskytkentäkirkkaus n. 4 lx Valaistusvoimakkuus (valkoinen) 0,2 cd Päällekytkentäkirkkaus n. 2 lx Johtimen poikkipinta (lanka) maks. 2,5 mm² Varoitus! Tuote erikoisuppoasennusrungolla. LED-hakuvalolliset keskiölevyt eivät ole yhteensopivia vakiopistorasioiden kanssa. - lisäetu pistorasian ja suunnistusvalon yhdistelmällä - integroitu kirkkausanturi joka kytkee hakuvalon hämärällä ja pois kun valaistustaso on riittävä - ruuviliittimillä - LEDillä pitkä käyttöikä - valkoinen LED-valo - ketjutus mahdollinen, siksi ideaalinen myös jälkiasennukseen

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan