SG ARMATUREN - Kosketinkisko Shopline - Shopline 3-vaihekisko 2m MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä - 3
Nimellisjännitealue - 220...250 V
Pituus - 2000 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe - 3600 W
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7021983144201
Sähkönumero
1406530
Toimittajan tuotenumero
314420
Tukkuerä
0
Ryhmien/vaiheiden lukumäärä:
3
Nimellisjännitealue:
220...250 V
Pituus:
2000 mm
Maksimi sähköinen kuormituskyky per vaihe:
3600 W
Väri:
musta
Ripustusasennus:
kyllä
Kiskoasennus:
ei
Pintamateriaali:
matta
Muoto:
suorakulmainen
Suojausluokka:
I
Materiaali:
alumiini
Korkeus:
36 mm
Leveys:
35 mm
Taivutettava:
ei
Ulkohalkaisija:
0 mm
Upotusleveys:
0 mm

SG ARMATUREN -tuote
Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan