Etusivu

HAGER - Väliovisetti Orion+ - FL549A KOT 500x500 Fe

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 mm

Korkeus:

450 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot550 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Väri - harmaa

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Leveys - 450 mm

  • Korkeus - 450 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250610671962

Sähkönumero

3427069

Toimittajan tuotenumero

FL549A

Tukkuerä

5

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Leveys:

450 mm

Korkeus:

450 mm

Syvyys:

20 mm

Malli / Tyyppi:

lukollinen ovi

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sisäovi, orion.plus, kotelolle 500x500mm, teräs Sisäovipaneeli orion plus -asennuskoteloille koko 500x500 mm merkinanto- ja ohjauskomponenttien kiinnittämiseksi. Sisäovipaneelin kiinnitys saranoilla koteloon ja lukitus työkalussalvoille tarkoitetulla 2-haitta-avaimella.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan