OBO BETTERMANN - Lattiarasia UFS - UKL-2 500 KR, 18-mod, RST

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - suorakulmainen
Upotuspituus - 504 mm
Upotusleveys - 230 mm
Minimi asennussyvyys - 80 mm
Laitekoteloiden määrä - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012196086863
Sähkönumero
1418788
Toimittajan tuotenumero
7429674
Tukkuerä
1
Kannen muoto:
suorakulmainen
Upotuspituus:
504 mm
Upotusleveys:
230 mm
Minimi asennussyvyys:
80 mm
Laitekoteloiden määrä:
6
Pintamateriaali:
ruostumaton teräs
Mattoaukolla:
kyllä
Suojakehys lattiapäällysteelle:
ei
Lattiapäällysteen syvyys:
10 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
ei
Soveltuu lattiakanavaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Kauluksettomat lattiarasiat onteloasennukseen
Onteloasennus soveltuu hyvin silloin kuin pintavalu ontelolaatan päällä on hyvin ohut tai sitä ei ole ollenkaan. Onteloasennuksessa ontelo toimii johtotienä ja erillistä rasiaa ei kojerasioille tarvita. Mikäli ontelolaatan päälle tulee riittävän paksu pintavalu, voidaan tällöin käyttää johtotienä myös lattiakanavaa tai asennusputkia. Onteloasennuksessa on aina huomioitava ontelonhalkaisija ja se miten ontelo saadaan puhkaista. Onteloasennuksessa saadaan myös helpommin tarvittava syvyys kojerasioille. Johtojen ulostuloaukko voidaan lukita joko auki tai kiinni. UKL500-lattirasioissa on kaapeliohjuri, joka estää johtojen joutumisen kannen väliin. Lisätietoa PDF-esitteen sivulla 9.
UKL-2 500 KR 6x3 modulia
min. Ø185mm onteloon
Aukkovaraus 260x530mm
2-25mm lattiapinnoitteille
Kannessa10mm upotus lattiapinnoitteelle
OBO BETTERMANN -tuote
Tutustu OBO BETTERMANN-sarjaan