HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1AP/10A/12V +SAT IEC MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334403975

Sähkönumero

2507678

Toimittajan tuotenumero

945722503

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Pistorasia 12 V + SAT musta matta

Pistorasia 12 V + SAT Nimellisvirta maks. 10 A Käyttöjännite 12 VDC Ei soveltuva peitelevyille saranoiduilla kansilla. Sateliitti-TV -signaalien vastaanottoon ja samanaikaisesti soveltuvien TV-laiteiden tehonsyöttöön. − kaksois F-pistokkeella − jousiliittimillä pikakiinnitykseen

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan