ENSTO FINLAND - Kylmäkutistejatkos - CJ11.2404C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
185...300 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 185...300 mm²
Malli / Tyyppi - kylmäkutiste
Johdinten lukumäärä - 1
Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ruuvikaapelikenkä
Pakkaus ja ehdot
23 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100302979
Sähkönumero
5218022
Toimittajan tuotenumero
CJ11.2404C
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
185...300 mm²
Malli / Tyyppi:
kylmäkutiste
Johdinten lukumäärä:
1
Nimellisjännite U0/U (Um):
12,7/22 (24) kV
Liitostarvikkeet (sisältyvät):
ruuvikaapelikenkä
Jatkospakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen, Cu-lankasuojalla varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu yksijohdinkaapeleille sisältäen yhden johtimen tarvikkeet. Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuva momenttiruuvijatkosholkki ja kaikki jatkamiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, kylmäkutistettavaeristysletku kentänohjauselementeillä, vaippaletku. Pakkaus sisältää myös putkimaisen kupariverkon ja vakiovoimajouset Cu-lankasuojan jatkamiseks