ENSTO FINLAND - Kylmäkutistejatkos 70-240 - CJWH11.2403C

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kylmäkutistejatkos 70-240 - CJWH11.2403C

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

70...240 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70...240 mm²

  • Malli / Tyyppi - kylmäkutiste

  • Johdinten lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite U0/U (Um) - 12,7/22 (24) kV

  • Liitostarvikkeet (sisältyvät) - ruuvikaapelikenkä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100304454

Sähkönumero

5218088

Toimittajan tuotenumero

CJWH11.2403C

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

70...240 mm²

Malli / Tyyppi:

kylmäkutiste

Johdinten lukumäärä:

3

Nimellisjännite U0/U (Um):

12,7/22 (24) kV

Liitostarvikkeet (sisältyvät):

ruuvikaapelikenkä

Hybridijatkos 3-vaihesetti AHXAMK-W 70-240



Jatkospakkausta käytetään max. 24 kV PEX-eristeisen alumiininauhasuojalla varustetun kaapelin jatkamiseen. Pakkaus soveltuu AHXAMK-W kaapelille sisältäen kolmen johtimen tarvikkeet.Pakkaukseen sisältyvät sekä alumiini- että kuparijohtimille soveltuvat momenttiruuvijatkosholkit ja kaikki jatkamiseen kuuluvat tarvikkeet: massat, teipit, kylmäkutistettava eristysletkut kentänohjauselementeillä ja lämpökutiste ulkovaippaletkut. Pakkaus sisältää myös putkimaisen kupariverkon ja vakiovoimajouset a