Etusivu

SÄHKÖ-JOKINEN - P-valaisinvarsi - P6010 KAPU valaisinvarsi

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi
SÄHKÖ-JOKINEN - P-valaisinvarsi - P6010 KAPU valaisinvarsi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Syvyys:

1000 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2000 mm

Valaisinvarsien määrä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - latvaosa

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

  • Sovitteen halkaisija pylväälle - 60 mm

  • Sovitteen halkaisija valaisimelle - 0 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046077524

Sähkönumero

4607752

Toimittajan tuotenumero

P6010 KAPU

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

latvaosa

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Sovitteen halkaisija pylväälle:

60 mm

Sovitteen halkaisija valaisimelle:

0 mm

Korkeus:

2400 mm

Sopii putken halkaisijalle:

0 mm

Leveys:

60 mm

Varaosa:

ei

Syvyys:

1000 mm

Valaisinvarsien määrä:

1

Liitossyvyys:

0 mm

Paino:

12.5 kg

VALAISINVARSI YKSIVARTINEN P6010