SORMAT - Betonikiinnike Al/RST - LN lyöntiniitti 4,8X35 100 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - muu
Kuorimateriaali - muu
Pituus - 35 mm
Läpivientiasennus - kyllä
Sopii betonille - kyllä
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6416031751660
Sähkönumero
1308848
Toimittajan tuotenumero
9640075166
Tukkuerä
1000
Kiinnitystapa:
muu
Kuorimateriaali:
muu
Pituus:
35 mm
Läpivientiasennus:
kyllä
Sopii betonille:
kyllä
Esiasennus:
ei
Sopii luonnonkivelle:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Välikappaleasennus:
ei
Porausreiän halkaisija:
5 mm
Maksimi kiinnitys paksuus:
15 mm
Sallittu vetolujuus:
0.4 kN
Hyväksyntä:
ei
Itseporautua:
ei