OUNEVA - Jatkosholkki, tinattu - RJ 70mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellispoikkipinta-ala:
70...70 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellispoikkipinta-ala - 70...70 mm²
Malli / Tyyppi - normaaliversio
Holkin malli - lyhyt
Jännitealue - 30 kV asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052011000
Sähkönumero
5201100
Toimittajan tuotenumero
VA03-0032
Tukkuerä
50
Nimellispoikkipinta-ala:
70...70 mm²
Malli / Tyyppi:
normaaliversio
Holkin malli:
lyhyt
Jännitealue:
30 kV asti
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Soveltuu monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Eristys:
ei ole
Soveltuu hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii pyöreille johtimille:
kyllä
Materiaali:
kupari
Liitäntätapa:
rinnakkaisliitin
Pinnan suojaus:
tinattu
Vedonpoistoliitännöille:
kyllä
Sopii lattajohtimelle:
ei
Vuotoerotin/väliseinä:
ei
Min. AWG-koko:
00
Maksimi AWG-koko:
0
RJ-rinnakkaisjatkoliitin
Rinnakkaisjatkoliitin on kuparijohtimien ja käämien jatkamiseen ja haaroittamiseen tarkoitettu liitin. Liittimet on valmistettu 99,9 % puhtaasta kuparista ja pinnoitettu tinalla. Asennuksessa voidaan käyttää tavallisimpia puristustyökaluja.
OUNEVA -tuote
Tutustu OUNEVA-sarjaan