OUNEVA - Ruuvikaapelikenkä Al/Cu - ROLA 95-185 M12 Al/Cu

Ouneva Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

95...185 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM - 95...185 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE - 95...185 mm²

  • Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM - 95...185 mm²

  • Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM - 95...185 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052011833

Sähkönumero

5201183

Toimittajan tuotenumero

VB05-0003

Tukkuerä

3

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RM:

95...185 mm²

Pultin koko (M):

12

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, RE:

95...185 mm²

Kuparijohtimen nimellispinta-ala, SM:

95...185 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RM:

95...185 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, RE:

95...185 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SM:

95...185 mm²

Alumiinijohtimen nimellispinta-ala, SE:

95...185 mm²

Pinnan suojaus:

tinattu

Momenttiruuvilla:

kyllä

Johdinmateriaali:

alumiini/kupari

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Min. AWG-koko:

000

Maksimi AWG-koko:

350 kcmil

Al/Cu Ruuvikaapelikenkä 95-185mm2 M12

Ruuvattava Al-kaapelikenkä ROLA
Momenttiruuveilla varustettu ruuvattava alumiininen kaapelikenkä soveltuu sekä Al- että Cu-kaapeleille. Kytkentä tehdään momenttiruuvien avulla.

OUNEVA -tuote

Tutustu OUNEVA-sarjaan