WISKA - Kalvotiiviste - EMT 16

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Kalvotiiviste - EMT 16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellishalkaisija:

16 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 16 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Malli / Tyyppi - muokattavissa

  • Materiaali - muovi

  • Sopii tiivistysvälille - 1...9 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685625593

Sähkönumero

1707208

Toimittajan tuotenumero

10062559

Tukkuerä

100

Nimellishalkaisija:

16 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Malli / Tyyppi:

muokattavissa

Materiaali:

muovi

Sopii tiivistysvälille:

1...9 mm

Väri:

harmaa

Seinämän paksuus:

2...9.5 mm

Halogeeniton:

kyllä

Vedonpoistin:

ei

RAL-numero:

7035

Kaksoiskalvo:

ei