EATON - Virtamuuntaja, Ø=81mm - HF8A 4000/1 A 30 VA lk 0.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Aukon halkaisija:
81 mmEnsiönimellisvirta:
4000 AToisionimellisteho:
30 VATärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 81 mm
Ensiönimellisvirta - 4000 A
Toisionimellisvirta - 1 A
Toisionimellisteho - 30 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5703498702528
Sähkönumero
6710887
Toimittajan tuotenumero
741K0025
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
81 mm
Ensiönimellisvirta:
4000 A
Toisionimellisvirta:
1 A
Toisionimellisteho:
30 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 10
Kosketussuojalla:
ei
Pikakiinnitys:
kyllä
Kuparikiskolla:
ei
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
1
Eaton T-sarjan virtamuuntajat
-Tyyppi HF
-Ensiövirta 5000 A asti
-Tarkkuusluokat 0,2S - 0,2 - 0,5 - 1 - 3
-Jännite 720 V asti
EATON -tuote
Tutustu EATON-sarjaan