HAGER - Lattiarasia electraplan.VE-EE - PA d=275 HAR 5mm

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Upotushalkaisija:

275 mm

RAL-numero:

7011

Lattiapäällysteen syvyys:

5 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - muu

  • Upotushalkaisija - 275 mm

  • Ulkohalkaisija - 294 mm

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 10

  • RAL-numero - 7011

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012002245071

Sähkönumero

1461027

Toimittajan tuotenumero

VR10057011

Tukkuerä

1

Kannen muoto:

muu

Upotushalkaisija:

275 mm

Ulkohalkaisija:

294 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

10

RAL-numero:

7011

Minimi asennussyvyys:

77 mm

Laitekoteloiden määrä:

3

Läpivientien lukumäärä:

1

Kaapeliaukko kannessa:

kyllä

Mattoaukolla:

kyllä

Suojakehys lattiapäällysteelle:

kyllä

Lattiapäällysteen syvyys:

5 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

Soveltuu betonirakenteeseen:

kyllä

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

ei

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

Soveltuu lattiakanavaan:

kyllä

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Soveltuu tietokonesalin lattiaan:

kyllä

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

kyllä

Lukittava kansi:

kyllä

Kansiosa harmaa RAL7011 valurasialle UDS3070120 sekä ontelolaatta- jakaksoislattiaasennuksiin, kalustus kojerasioidenn GTVR400 tai GTVD300(keskelle) ja GTVR300 tai GTVD200 (sivuille) kanssa, pinnoitteen paksuus5mm

Lattiarasiakansi R10 pyöreä 275 mm 5 mm lattiapinnoitteelle polyamidi-muovista raudanharmaa Lattiarasiakansi DIN EN 50085-1 ja DIN 50085-2-2 mukaan, sisältää yleiskiinnitystarvikepakkauksen, asennuspinnan päälle tulevalla peitekehyksellä, kojerasian asennuskorkeus säädettävissä portaittain 18 mm asti, liitäntämahdollisuudella litteälle lattiasuojalle FK17011, FK17035 tai FK19005. Upotushalkaisija: 275 mm Ulkohalkaisija: 294 mm Syvyys lattiapinnoitesyvennys: 5 mm Minimiupotussyvyys: 77 mm Väri: raudanharmaa RAL-värikoodi: 7011 Lattian puhdistus: kuiva Hyväksynnät/standardit: EN50085-2-2

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan