WISKA - Vastamutteri metalli - EMMU-EMV M25 EMC lukkomutteri

Oy Merilux Ab
KopioiKopioi
WISKA - Vastamutteri metalli - EMMU-EMV M25 EMC lukkomutteri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kierrekoko metrinen/PG:

25

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kierre - metrinen

  • Kierrekoko metrinen/PG - 25

  • Väri - muu

  • Muoto - kuusikulmainen

  • Kierteen nousu - 1.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4007685632133

Sähkönumero

1705560

Toimittajan tuotenumero

10063213

Tukkuerä

100

Kierre:

metrinen

Kierrekoko metrinen/PG:

25

Väri:

muu

Muoto:

kuusikulmainen

Kierteen nousu:

1.5 mm

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

messinki

Avainväli:

34 mm

Avaimen leukaväli:

30 mm

Halogeeniton:

kyllä

Lasikuituvahvistettu:

ei

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Maadoituksella:

kyllä

Iskunkestävyys:

kyllä

Korkeus:

5.2 mm

Vastamutteri metalli EMC Lukkomutteri

WISKA -tuote

Tutustu WISKA-sarjaan