Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

LICATEC - Kansi - 5512-1 60MM KANSI F2000 2M

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kanavan leveys:

60 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanavan leveys - 60 mm

  • Pituus - 2000 mm

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 10 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

1457204

Toimittajan tuotenumero

5512-1

Tukkuerä

10

Kanavan leveys:

60 mm

Pituus:

2000 mm

Halogeeniton:

ei

Väri:

harmaa

5512-1 60MM KANSI F2000 2M

PVC-KANSI JOHDINKOURUUN F2000, 60mm, 2M