HAGER - AV-rasia K.5 - VGA 15p D UK rst

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - muu

  • Väri - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334330332

Sähkönumero

7908401

Toimittajan tuotenumero

3315407004

Tukkuerä

10

Käyttö:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

muu

Väri:

ruostumaton teräs

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

71 mm

Laitteen korkeus:

71 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9022

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

23.5 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

14 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

VGA-pistorasia 15-pin, K.5, ruostumaton teräs

VGA-liitäntärasia 15-pin naaras suoralla I-palkkiliittimellä liittimellisille välikaapeleille ääni-, kuva- ja datasignaalin välittämiseksi multimediapäätelaitteiden, viihdelaitteiden sekä näyttöjen välillä, Yleisimpiä VGA-rasiaan liitettäviä viihde- ja päätelaitteita ovat PC-tietokoneet, kannettavat tietokoneet, näytöt ja projektorit/videotykit.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan