WILLY MEYER+SOHN - Valonheitin - SL Nano 1 LED 3W 13° NW HA

Oy Nylund-Group Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

3 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3 W

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK07

  • Rungon väri - musta

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4022644389903

Sähkönumero

4518807

Toimittajan tuotenumero

8817055049

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

3 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Rungon väri:

musta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Kattoasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

kapea säde 10-20°

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Ripustusasennus:

kyllä

Kiinnikeasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC/DC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

kyllä

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Korkeus/syvyys:

94 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

74 mm

Pituus:

78 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM2

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Erittäin pienikokoinen sisäisellä LED muuntajalla varustettu IP65, IK07valonheitin. Runko pulverimaalattua alumiinivalua

Superlight Nano-sarjan valaisimet ovat erittäin kompakteja LED-valonheittimiä. Tehokas optiikka luo kapean keilan, elliptisen tai laajan valonsäteen. Minimalistisen muotoilun ansiosta valonheittimet voidaan integroida erilaisiin arkkitehtonisiin ympäristöihin. Superlight Nano-sarjan tuotteet ovat markkinoiden pienimmät ja hienovaraisimmat ulkovalonheittimet.

WILLY MEYER+SOHN -tuote

Tutustu WILLY MEYER+SOHN-sarjaan