STEINEL PROFESSIONAL - Liiketunnistin - IS 2140 ECO 140 IP54 PSE MU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 14 m
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - musta
Enimmäistyösykli - 35 min
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4007841034689
Sähkönumero
2604431
Toimittajan tuotenumero
034689
Tukkuerä
36
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
14 m
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
musta
Enimmäistyösykli:
35 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
140...140 °
Materiaali:
muovi
Leveys:
99 mm
Korkeus:
86 mm
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2 m
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
14 m
Havainnointialueen halkaisija:
6 m
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
8 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
180...180 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
90...90 °
Valaistustason raja-arvo:
2...2000 lx
Tekninen info
PIR-tunnistin seinään
Teho: 2000 W (res.)
Toimintakulma: 140 ast.
Avauskulma: 90 ast
Toimintaetäisyys: max. 14 m (tang.)
Kytkentäaika: 8s-35min.
Hämäräkytkin: 2-2000 luksia.
Kotelointiluokka: IP54
STEINEL PROFESSIONAL -tuote
Tutustu STEINEL PROFESSIONAL-sarjaan