ENSTO - Lämmitin - TASO5-BT 550W K 40x80

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

800 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1370 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1670 mm

Lämpöteho:

550 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot350 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1000 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1200 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Puhaltimella - ei

  • Tehokytkin - elektroninen

  • Leveys - 800 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Syvyys - 48 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 492 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438100339258

Sähkönumero

8127205

Toimittajan tuotenumero

TASO5-BT

Tukkuerä

1

Puhaltimella:

ei

Tehokytkin:

elektroninen

Leveys:

800 mm

Korkeus:

400 mm

Syvyys:

48 mm

Väri:

valkoinen

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjelmoitava:

kyllä

Ajastimella:

kyllä

Lämpötilan säätöerotus:

0.1 °C

Malli / Tyyppi:

muu

Etuosan materiaal:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Lämpöteho:

550 W

Ritilän malli:

lamelli

Lämpöelementin materiaali:

teräs

Poistoilma:

etupuolella

Syöttöjännite:

196...253 V

Käyttöjännitteen taajuus:

45...55 Hz

Sähköinen liitäntä:

liittimet

Säätöpaneelin paikka:

sivulla

Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle:

kyllä

Kauko-ohjaus:

kyllä

Lämpötilan säätö:

5...30 °C

Paino:

4.8 kg

Jäätymissuoja:

kyllä

Suojausluokka:

II

Digitaalinäyttö:

ei

Ylikuumenemissuoja:

kyllä

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla:

kyllä

Kulutuksenilmaisu:

kyllä

Itsesäätyvä:

kyllä

Avoimen ikkunan tunnistus:

ei

Kiskoasennus:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire):

2

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kiinteästi asennettava Taso yhdistelmälämmitin 550W/230V elektronisella termostaatilla ja kytkentärasialla. Väri vaalea, RAL9002. IP20. 400x800mm.

Tyylikäs yhdistelmälämmitin, jossa matala pintalämpötila. Termostaattia voi ohjata suoraan säätöpyörästä tai erikseen ladattavalla Bluetooth-applikaatiolla, jossa tärkeimpinä ominaisuuksina ovat viikkokalenteri, tehostus ja loma-ajan lämmönsäätö sekä energiankulutuksen seuranta. Lämmittimeen voi kytkeä rinnakkaislämmittimiä, siinä on monipuolinen lämpötilan muutostoiminto ulkoisesta jänniteohjauksesta (tehdasas.10°C) ja sillä voi ohjata langattomasti muita Ensto Bluetooth-lämmittimiä, max.10kpl.