HAGER - Kojerasia Integro Flow - 1-os. d49mm s=38mm har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
49 mmSisäsyvyys:
38 mmTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - onteloseinä
Materiaali - muovi
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Rakennetyyppi - laiteliitin
Varusteena - ei ole
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334149835
Sähkönumero
1105706
Toimittajan tuotenumero
91887
Tukkuerä
200
Asennustapa:
onteloseinä
Materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Rakennetyyppi:
laiteliitin
Varusteena:
ei ole
Muoto:
pyöreä
Väri:
harmaa
Leveys:
49 mm
Malli / Tyyppi:
yksittäinen
Halkaisija:
49 mm
Syvyys:
38...38 mm
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisäsyvyys:
38 mm
Sähkölaitteiden lukumäärä:
1
Sopii kaapelihalkaisijoille:
12...12 mm
Läpivientien lukumäärä:
2
Kiintonysien lukumäärä:
0
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kannen muoto:
ei ole
Järjestelmän paloluokka:
ei ole
Suurin poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Liittimien napamäärä:
0
Nysä:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kosketussuojarasia paneeliasenteisten Integro-asennuskalusteiden takaosien liitäntöjen kosketussuojaamiseksi. Kiinnitys paneelikiinniteiseen kalusteeseen kiinnityssangoin johdotuksen ja kytkennän jälkeen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan