HAGER - Pintarasia IP55 harm W.1 - Kaiutinrasia 1-osainen

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Liitinten lukumäärä:

1

Väri:

harmaa

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - kaiutinliitäntä

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - harmaa

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334404613

Sähkönumero

7908416

Toimittajan tuotenumero

11963505

Tukkuerä

30

Käyttö:

kaiutinliitäntä

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

harmaa

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

76 mm

Laitteen korkeus:

76 mm

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoituslevyn

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

RAL-numero (vastaava):

7011

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

65 mm

Kaiutinrasia pinta-asennus 1-osainen kirkkaalla suojakannella, molemminpuolisilla jousiliittimillä, väri harmaa IP55

Kaiutinliitäntärasia läpinäkyvällä saranakannella pinta-asennukseen, tiiveysluokka IP55 rasian kansi suljettuna, kaiutinkaapelin liitäntä jousiliittimin (molemmin puolin), pintakojerasiassa yksi läpivientitiiviste kahdelle kaapelille ja toinen läpivientitiiviste yhdelle kaapelille tai putkelle, rasian pohja on varustettu koko pohjan peittävällä tiivisteellä. Kiinnitys helposti ja turvallisesti rasian pohjan ovaalin muotoisten kiinnityspisteiden läpi. Kansiosan kiinnitys helposti Bajonett-pikakiinnitysruuveilla.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan