SIEMENS - Moottorinsuojakatk. 35-45A - 3RV2031-4VA10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lämpöreleen virta-asetus:
35...45 AMitoitusteho AC-3, 400 V:
22 kWPäävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntäTärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 35...45 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 45 A
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
240 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209945692
Sähkönumero
3721416
Toimittajan tuotenumero
3RV2031-4VA10
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
35...45 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
45 A
Leveys:
55 mm
Syvyys:
149 mm
Korkeus:
140 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
22 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
650...650 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lämpösuojalla:
kyllä
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
11 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
65 kA
Tehohäviö:
24.5 W
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Katkaisijan koko S2 moottorin suojaukseen, LUOKKA 10 A-irrotus 35...45 A N-irrotus 650 A ruuviliitin
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan