SCHNEIDER ELECTRIC - Säädin Renova - Ohjain 1-10V mus

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännite - 230 V

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Taajuus - 50...50 Hz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480661792

Sähkönumero

2609096

Toimittajan tuotenumero

WDE011610

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

10 A

Käyttötapa:

väännin/painike

Taajuus:

50...50 Hz

Ohjausvirta:

200 mA

Himmennys DALI:

ei

Himmennys 1-10 V:

kyllä

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Painonappihimmennys:

kyllä

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Laitteen leveys:

83 mm

Väri:

musta

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Laitteen korkeus:

83 mm

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Laitteen syvyys:

51 mm

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

46 mm

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Renova APE10T ohjain 1-10V MUS



Renova valonsäätimet, moottorinsäätimet ja 1-10V ohjaimet
Valaistuksen himmennys, ilmastoinnin tai puhalluksen säätö ja led säätimien ohjaus helposti ja vaivattomasti renova tuotteilla

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan