SCHNEIDER ELECTRIC - Ylijännitesuoja kiinteistö - PRD1 T1+T2 25r 3P+PEN häl.

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Jakelujärjestelmä TN-C:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Jakelujärjestelmä TN-S:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisjännite AC - 400 V

  • Korkein jatkuva jännite AC - 350 V

  • Suojaustason jännite - 1.5 kV

  • Jakelujärjestelmä DC - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480060410

Sähkönumero

3254198

Toimittajan tuotenumero

16331

Tukkuerä

7

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisjännite AC:

400 V

Korkein jatkuva jännite AC:

350 V

Suojaustason jännite:

1.5 kV

Jakelujärjestelmä DC:

ei

Jakelujärjestelmä IT:

ei

Jakelujärjestelmä TN:

ei

Jakelujärjestelmä TN-C:

kyllä

Jakelujärjestelmä TN-C-S:

ei

Jakelujärjestelmä TN-S:

ei

Jakelujärjestelmä TT:

ei

Muu jakelujärjestelmä:

ei

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Varokealustan koko:

6 TE (rasterimitta)

Suurin poikkipinta-ala (yksittäinen, monisäikeinen):

35 mm²

Suurin poikkipinta-ala (hienosäikeinen):

35 mm²

Kaukomerkinanto:

kyllä

Merkinanto laitteessa:

optinen

Testiluokka:

tyyppi 1 + 2

Integroitu varmistussulake:

ei

Jännitekytkentä kipinäväliteknologia:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

PRD ylijännitesuoja, tyyppi 1+2, Iimp 25kA, TNC, 3P+PEN,hälytyskosketin, plug-in ylijännitesuojapatruuna

Acti 9 iPRF1 12,5r & PRD1 - Tyypin 1 ja Tyypin 1+2 ylijännitesuojat

Ensimmäinen asentajaystävällinen valaistuksen suojaus. Parempi käytön jatkuvuus ja turvallisuus. Suojaustilan etävalvonta. Quick-mallit helpompi asentaa integroidun erottimen ansiosta.
  • Suurin purkausvirta 8 ... 65 KA.
  • Integroitu erotin oikosulkuvirran varalta, Isc, jopa 25 KA (IEC 61643-11, versio 2005): Quick PF, Quick PRD -sarjat.
  • Integroidut ylijännitesuoja/erotin-yhdistelmät, sertifioitu kestämään oikosulkuvirtoja, Isc jopa 50 KA (IEC 61643-11, versio 2005): PF- ja PRD-sarjat.
  • Suurin vakaan tilan jännite Uc = 260, 440 V.
  • Sopii mihin tahansa maadoitusjärjestelmään: TT, TN-S, TN-C ja IT.
  • Kiinteät tai irrotettavat ylijännitesuojat.
  • Koottavat moninapaiset tai yksinapaiset tuotteet.
  • Kontaktit käyttöiän päättymistietojen etälähetykseen.
Sovellukset:
  • Kaikkien julkisten ja teollisuusrakennusten suojaus epäsuorien salamaniskujen aiheuttamia induktiivisia tai johtuvia ylijännitteitä vastaan
  • Suojaus kaikissa asuintaloissa sekä julkisissa ja teollisuusrakennuksissa.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan