HAGER - Vikavirtajohdonsuojakatkaisija - ADZ363D 30mA A/3xL+N C-13A 6kA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Laukaisukäyrä:

C

Nimellisvirta:

13 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Suojattujen napojen määrä - 3

  • Laukaisukäyrä - C

  • Jännitetyyppi - AC

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 4

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250611020172

Sähkönumero

3246249

Toimittajan tuotenumero

ADZ363D

Tukkuerä

33

Suojattujen napojen määrä:

3

Laukaisukäyrä:

C

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

4

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Nimellisvirta:

13 A

Vikavirran tyyppi:

A

Napojen määrä yhteensä:

4

Juontava 0-napa:

kyllä

Nimellisjännite:

230 V

Katkaisukäyrä:

hidastamaton

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

6 kA

Lukitsin:

kyllä

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Taajuus:

50 Hz

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Virhelaukaisusuojattu:

ei

Virranrajoitusluokka:

3

Sykäysvirrankestoisuus:

3 kA

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Upotussyvyys:

70 mm

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Tehohäviö:

9.6 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vikavirtajohdonsuojakatkaisija 30mA A-tyyppi 3x 1L+N johdonsuoja 10AC-käyrä ja yhteisellä vikavirtalohkolla katkaisukyky 6kA 4M virtakiskoliitos kiskoilla KDN463A. KDN463B. KDN480A. KDN480B Vikavirtajohdonsuojakatkaisija EN61009-1 kolmella yksivaiheisella johdonsuojakatkaisijalähdöllä 230VAC piireille ja yhdistetyllä vikavirtasuojatoiminolla kompaktissa kotelossa. QuickConnect-jousiliittimet DIN EN 60898-1 ja VDE 0641-11 mukaan lähdöissä 16 A asti ja syöttöpuolella 63 A asti. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Kaksoisliittimet virtakisko- ja johdinliityntää varteen tuotteen alapinnassa, etupinnassa sininen testipainike ja vikavirtavian ilmaisu. Helppo vaihtaa ja lisätä virtakiskoasennukseen käytännöllisen DIN-kiskokiinnikkeen ansiosta. Koje on varustettu saranakantisella merkintäikkunalla ryhmämerkinnöille.