SAAS INSTRUMENTTI - highline Maavalaisin - POWER FLOOR IP67 3K B

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 6 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 50000 h
Upotushalkaisija - 42 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430025697550
Sähkönumero
4516905
Toimittajan tuotenumero
10000537
Tukkuerä
0
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
6 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Upotushalkaisija:
42 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
musta
Rakenteellinen upotussyvyys:
80 mm
Lampunpidin:
ei ole
Sisältää lampun:
kyllä
Jännitetyyppi:
DC
Himmennys DALI:
kyllä
Himmennys 1-10 V:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Säädettävä:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Himmennys DMX:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
leveä säde 40-80°
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys 0-10 V:
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Soveltuu lampputeholle:
6...6 W
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
kyllä
Ulkohalkaisija:
52 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Yliajettava:
kyllä
Leveys:
52 mm
Valonjako:
polttopistelinssi
Himmennys ohjelmoitavissa:
kyllä
Himmennys RF:
ei
Suojausluokka:
ei ole
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Upotusleveys:
42 mm
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Korkeus/syvyys:
80 mm
Painonappihimmennys:
kyllä
Maksimikuorma:
400 kg
Upotuspituus:
80 mm
Nimellisvirta-alue:
500...500 mA
Värintoistoindeksi:
90-100
Pituus:
80 mm
Enimmäispintalämpötila:
50 °C
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75 mm²
Kytkentätapa:
muu
Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä:
ei
Himmennettävä:
kyllä
POWER FLOOR 6W 500MA 3K B
Maauppovalaisin voidaan asentaa ulkona korostamaan pihaistututuksia, seiniä tai pylväitä. Valaisimen voi asentaa alhaalta ylöspäin valaisemaan seinäpintoja aina kattoon saakka. Asennuspinnan yläpuolelle jäävä kaulusosa ei kuumene, joten asennettaessa lattiapintaan sen päälle voi huoletta astua.
SAAS INSTRUMENTTI -tuote
Tutustu SAAS INSTRUMENTTI-sarjaan