SÄHKÖ-JOKINEN - VALONHEITINMASTO - SJK15TO15 VALONHEITINMASTO

Sähkö-Jokinen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valopisteen korkeus:

15 m

Valaisinvarren pituus:

1500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 89 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kokonaispituus - 15.5 m

  • Alaosan halkaisija - 263 mm

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410046277788

Sähkönumero

4627778

Toimittajan tuotenumero

SJK15TO15

Tukkuerä

1

Latvan halkaisija:

89 mm

Materiaali:

teräs

Kokonaispituus:

15.5 m

Alaosan halkaisija:

263 mm

Väri:

muu

Seinämän paksuus:

3 mm

Valopisteen korkeus:

15 m

Jalusta:

ei

Pinnan suojaus:

sinkitty

Suippeneva:

kyllä

Olakepylväs:

ei

Juuriosan suojaus:

ei ole

Valaisinpylvään varsi:

kaksinkertainen

Valaisinvarren pituus:

1500 mm

15M KARTIOMASTO/1.5M ORSI



SJK-Valaisinpylväät
  • CE-merkitty
  • Kuumasinkitty teräs
  • Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
  • Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
  • Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
  • Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset