ABB - Virtakisko SN201 - BS9-3/12 3-nap.12 mod.

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Vaiheiden lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1

Pituus:

150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 12

  • Jakoväli - 44698 mm

  • Pituus - 150 mm

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8012542047551

Sähkönumero

3210878

Toimittajan tuotenumero

BS9-3/12

Tukkuerä

1

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

12

Jakoväli:

44698 mm

Pituus:

150 mm

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

nasta

Sopii laitteiden lukumäärälle:

4

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

ei

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

25 kA

3-napainen 12 moduulia, 10 mm2, L1-L2-L3¿, SN201 ja DSN201

Virtakisko SN201-sarjan tuotteille.

SN201-sarjan edut:
  • 1P + N vain yhdessä moduulissa
  • Täysin integroitu pro M -perheeseen
  • Laaja valikoima lisätarvikkeita
  • Yksilölliset tunnistetarrat tekevät johdonsuojien jäljityksestä helppoa
  • Selkeä On-Off-asennon osoitus värikoodein

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan